missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Prevail™ All-Guard™ Vorsäulenkartuschen
261.00 € - 262.39 €
Spezifikation
Menge | 3 |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 7.5 mm |
Typ | HPLC Guard Column |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11342981
|
Grace™
96682 |
2.1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11353171
|
Grace™
99290 |
4.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11363171
|
Grace™
99291 |
4.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
3 | |
5 μm | |
7.5 mm | |
HPLC Guard Column |