missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe für alle Witterungsbedingungen
Die mit Sympatex™-Obermaterial entworfenen Schuhe sind auch bei völligem Eintauchen wasserdicht.
182.32 € - 207.76 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Grau |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Duo/HRO Außensohle |
Beständig gegen | Wasserdicht |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10413454
|
Emma Safety Footwear
MM93986842 |
42 |
182.32 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10506625
|
Emma Safety Footwear
MM93986846 |
46 |
182.32 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11319701
|
Emma Safety Footwear
MM93986838 |
38 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11329701
|
Emma Safety Footwear
MM93986839 |
39 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11339701
|
Emma Safety Footwear
MM93986840 |
40 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11349701
|
Emma Safety Footwear
MM93986841 |
41 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11359701
|
Emma Safety Footwear
MM93986843 |
43 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11379701
|
Emma Safety Footwear
MM93986847 |
47 |
182.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11369701
|
Emma Safety Footwear
MM93986845 |
45 |
207.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586364
|
Emma Safety Footwear
MM93986844 |
44 |
182.32 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Schwarz, Grau | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Wasserdicht |
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
GripForce Duo/HRO Außensohle | |
Sicherheitsschuhe für alle Witterungsbedingungen |