missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Stoppering-Tabletttrockner, Isolationsventil, 230 V-Modelle

Die präzise Steuerung und Programmflexibilität gewährleisten ein gleichbleibendes Leistungsverhalten. Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tabletttrockner mit Absperrventil und 230 V sind für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Chargen und das Verschließen von Fläschchen und Serumfläschchen unter Vakuum konzipiert. Sie bieten Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen.

Marke:  Labconco™ 794801230


Weitere Details : Netto-Gewicht : 173.72591kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15762867

  • 39080.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: 3 Einlegeböden, Trennventil

Benötigt : Gefriertrockner, Vakuumpumpe

Beschreibung

Beschreibung

Die präzise Steuerung und Programmflexibilität gewährleisten ein gleichbleibendes Leistungsverhalten.Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tabletttrockner mit Absperrventil und 230 V sind für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Chargen und das Verschließen von Fläschchen und Serumfläschchen unter Vakuum konzipiert.Sie bieten Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen.

  • Drei temperaturgeregelte (±1 °C), verstellbare Regale mit Probentemperatursensoren, Größe 16,5 x 12 Zoll.
  • Die Vorgefrier-Funktion der Kammer spart Zeit und Geld, da kein separater Gefrierschrank und kein Produkttransfer mehr erforderlich sind.
  • Bis zu 594 Quadratzoll Ablagefläche
  • Die zirkulierende Flüssigkeit in den Einlegeböden hat eine Temperatur zwischen −40 und +40 °C
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Ein integrierter pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter auf allen drei Einlegeböden
  • Durchsichtige Tür Acryl für gute Sicht auf die Einlegeböden
  • Der rückwärtige Zugang mit 1/8 in. Außendurchmesser führt sterile Luft oder Inertgas von außen in die Kammer ein und schützt so die Proben vor Luftfeuchtigkeit und Verunreinigungen.
  • Lyo-Works™ OS ermöglicht eine Echtzeitanzeige der Parameter von Gefriertrockner und Tabletttrockner. Vollfarbiger, kapazitiver 5 Zoll-Touchscreen am FreeZone 6, 12 oder 18 l Gefriertrockner anschließbar (separat erhältlich)
  • Datenexport via USB oder Ethernet
  • Der mikroprozessorgesteuerte Regler ermöglicht die Speicherung und Wiederholung von bis zu 30 Temperaturprogrammen mit jeweils bis zu 16 verschiedenen Schritten
  • Über das Display kann durch den manuellen oder den programmierten Modus navigiert und Sondentemperaturen, Vakuumdaten in mBar, Torr oder Pa, die Schritte des laufenden Programms, verbleibende Zeiten im aktuellen Schritt und Programmende sowie Alarme überwacht werden
  • Alarme und aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Die optionale Tabletttrockenkammer mit 6 Plätzen kann Kolbenadapter mit 1/2 oder 3/4 in. aufnehmen und mit Kolben und anderen Laborglasartikeln verbinden
  • Ein optional eingebautes Absperrventil trennt den Stoppering Tabletttrockner vom Gefriertrockner, um die für die Wiederherstellung des Arbeitsvakuums erforderliche Zeit zu verkürzen und Mittel zur Bestimmung des Endpunkts bereitzustellen
  • Gefriertrockner, Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 163 l/min und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten

Compliance

Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).

Serviceleistungen

Ein Jahr

Spezifikation

Spezifikation

Stoppering-Tabletttrockner
-40 °C bis +40 °C
UL, CAN/CSA, CE
24,6 in.
32,4 in.
27,1 in.
9 A
230 V
431 lb.
3
Stahl
3 Einlegeböden, Trennventil
62,4 cm
82,2 cm
68,8 cm
Schuko
60 Hz
195,49 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote