missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1100 mit P570-Controller

Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.

Marke:  Nabertherm™ RI472V2AN3


Weitere Details : Netto-Gewicht : 76.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17348139

  • 12670.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Höchsttemperatur:1100 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Typ-N-Thermoelement
  • Rahmen für vertikale Anwendung
  • Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
  • Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation

Spezifikation

P570
590 x 665 x 1475 mm
170 mm
Bis zu 1100 °C
750 mm
76 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote