missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Schutzanzug 4530

Artikelnummer. p-200003846
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Groß
X-Large
2X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17815676

Marke: 3M™ 7000109011

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss.

  • Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet.
  • Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub.
  • Sie erkennen dies am weißen Dreieck auf dem blauen Anzug, das aus demselben 54 g/m² SMMS besteht wie der Rest.
  • Dieser Schutzanzug weist eine einzigartige, spezielle Materialbehandlung auf (nur Material, nicht Komponenten), begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1.
  • Dadurch kann der Einweg-Schutzanzug für einen besseren Schutz vor chemischen Flüssigkeitsspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub zusammen mit einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 verwendet werden.
  • Außerdem verlängert sich die Lebensdauer des wiederverwendbaren Kleidungsstückes, da es seltener gewaschen werden muss.
  • Der 3M Schutzanzug 4530 ist äußerst atmungsaktiv und weich, dennoch robust und stark bei einem Gewicht von 54 g/m².
  • Er besteht aus SMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie zwei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies.
  • Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern.
  • Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden.
  • Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Schutzoveralls
Größe Medium
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Knit
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III
Widerstand Flame, Chemikalien, Flüssig, Antistatisch
Zertifizierung/Konformität Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149)
Anzahl Taschen Keine
Breite (angloamerikanisch) Brust 36.2 to 39.4 in.
Breite (metrisch) Brustkorb 92 to 100 cm
Höhe (angloamerikanisch) 65.7 to 69.3 in.
Höhe (metrisch) 167 bis 176 cm
Gewicht (metrisch) 54 gsm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt