missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Protein G Magnetic Beads

Artikelnummer. 16471258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16471258 5 ml -
16492479 1 ml 1 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16471258

Marke: MedChemExpress HYK0204

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Protein G Magnetic Beads provide a fast and convenient method for Immunoprecipitation and Co-Immunoprecipitation and Chromatin Immunoprecipitation.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads.
Versandbedingung Room temperature
Menge 5 ml
Ziel VD/VDR
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.