Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Starter-Kit für semipräparative/präparative Vorsäulen-Kassette für Anionenaustausch (1 Halter, 1 Kassette), Edelstahl
Vorsäulen bieten zahlreiche Vorteile, wenn sie vor einer analytischen, präparativen oder semipräparativen Säule verwendet werden. Vorsäulen werden in der Regel so gewählt, dass sie die gleiche Packung wie die Primärsäule aufweisen. Neben der Schutzanwendung können Vorsäulen auch als präparative Schutzkomponenten verwendet werden.
Marke: Hamilton™ 79125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Anionenaustausch |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X100 |
Format | Vorsäulenkassetten-Kit |
Innendurchmesser der Hardware | 4,6 mm |
Länge der Hardware | 20 mm |
Partikelgröße | 12 bis 20 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB/Trimethylammonium |
Größe der Vorsäule | Semiprep/präparativ |
Hardware-Material | Edelstahl |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Grenzen der mobilen Phase | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
Klassifizierung der Zusammensetzung | Organische/anorganische Anionen |
UOM | 1 Halter, 1 Kassette |
Spezifikation
12 bis 20 μm | |
20 mm | |
4,6 mm |