missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRP-X300, 12 bis 20 μm Harzmasse, Hamilton™
Hamilton Chromatographieharze können in Großpackungen bestellt werden, d. h. Nicht in Säulen-Hardware verpackt. Dies ist ein kostengünstiger Ansatz für anwendungsspezifische Tests und Analysen.
Marke: Hamilton 79590
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Ionenausschluss |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X300 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 12 bis 20 µm |
Porengröße | 100 Å |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Austauschkapazität | 0,17 meq/gm |
Wiederherstellung | Mehrmals mit 100 µl 1 N Salpetersäure injizieren |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
Harzmasse | |
12 to 20 μm | |
100 Å | |
PRP-X300 |