missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRP-X400, 7 μm Harzmasse, Hamilton™
Hamilton Chromatographieharze können in Großpackungen bestellt werden, d. h. Nicht in Säulen-Hardware verpackt. Dies ist ein kostengünstiger Ansatz für anwendungsspezifische Tests und Analysen.
Marke: Hamilton 79591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Kationenaustausch |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X400 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 7 µm |
Porengröße | Keine Angabe |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Austauschkapazität | 2,5 meq/gm |
Wiederherstellung | Mehrmals mit 100 µl 0,1 M Kalium EDTA injizieren |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
Harzmasse | |
7 μm | |
Gehäuse PRP-X400 |