missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRP-X500, 7 μm Harzmasse, Hamilton™
Hamilton Chromatographieharze können in Großpackungen bestellt werden, d. h. Nicht in Säulen-Hardware verpackt. Dies ist ein kostengünstiger Ansatz für anwendungsspezifische Tests und Analysen.
Marke: Hamilton 79594
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Anionenaustausch |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X500 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 7 µm |
USP-Klassifizierung | USP L23 |
Typ des Packungsmaterials | Poly(Methacryl-Amido-Propyl-Trimethylammoniumchlorid) |
Porengröße | Oberflächlich porös |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Austauschkapazität | 1,6 meq/gm |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
Poly(Methacryl-Amido-Propyl-Trimethylammoniumchlorid) |