missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Flacher, verstellbarer Rotor aus PTFE für Stabrührer
Der Cowie Technology™ flache, verstellbare Rotor aus PTFE für Stabrührer lässt sich über Standardstäbe schieben und arretieren, um die effektivsten Rührmuster zu erhalten.
40.55 € - 63.05 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | PTFE-Rührer mit Schaft |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200°bis +280 °C |
Typ | Verstellbarer Rotor mit PTFE-Rührschaft, flach |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10581432
|
Cowie Technology™
005.706070 |
6 mm | 70 mm |
40.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10221902
|
Cowie Technology™
005.708070 |
8 mm | 70 mm |
40.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10231902
|
Cowie Technology™
005.710070 |
10 mm | 70 mm |
40.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10591432
|
Cowie Technology™
005.710100 |
10 mm | 100 mm |
48.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10630433
|
Cowie Technology™
005.712100 |
12 mm | 100 mm |
48.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10640433
|
Cowie Technology™
005.712150 |
12 mm | 150 mm |
63.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung.
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
PTFE-Rührer mit Schaft | |
Je 1 | |
Verstellbarer Rotor mit PTFE-Rührschaft, flach |
Mischen | |
-200°bis +280 °C |