missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Membranfilter-Satz
Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.
54.33 € - 67.79 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Typ | Membranfilter-Set |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Accumax Pipettierhilfe |
Menge | 5/Pckg. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880043
|
Fisherbrand™
|
0,20 µm |
67.79 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15890043
|
Fisherbrand™
|
0,45 µm |
54.33 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen:0.20& Mikro;m und0.45& Mikro;m
- Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
- Lieferbar im Set mit 5 Stück
Spezifikation
PTFE | |
Membranfilter-Set | |
Accumax Pipettierhilfe | |
5/Pckg. |