missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Färbebrücke,komplett mit Färbewanne
Große, erweiterbare Färbebrücke aus PVC. Karl Hecht™ PVC-Färbebrücke enthält ein Färbegestell
Marke: Hecht Karl™ 41185010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg
Beschreibung
- Große Ausführung
- Erweiterbar
- Für Schalen und Becken von 38 cm bis 62 cm
- Kann an einer schrägen oder horizontalen Position befestigt werden
- Komplett mit Färbetablett und 2 Klammern
- Alle Teile aus PVC
Spezifikation
Färbetablett | |
PVC | |
380 x 170 x 80 mm |
Färbebrücke | |
1 Packung | |
380 x 170 x 80 mm |