missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Pyrex™ ETFE-Ausgießringe
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
32 mm
45 mm
Beschreibung
Verhindern Tropfen beim Ausgießen.Pyrex™ ETFE-Ausgießringe eignen sich gut für Hochtemperaturanwendungen.
- Für den Gebrauch mit Flaschen der 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 Reihe
- Ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen
- Roter Ausgießring aus Ethylen-Tetrafluoroethylen
- Widersteht Heißluftsterilisation von bis zu 180 °C
Spezifikation
Farbe | Rot |
Material | ETFE |
Menge | 10/Packung |
Sterilität | Heißluftsterilisiert |
Gewindegröße (metrisch) | 32 mm |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen der Serie Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'