missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridin-3-Boronsäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung phosphinfreier Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, regioselektiver Suzuki-Miyaura-Kupplung und Tandem-Palladium-katalysierter intermolekularer Aminocarbonylierung und -Annulation, N-Arylierung mit Kupferacetylacetonat-Katalysatoren, kupfervermittelter Cyanierung und regioselektiver Cyanierung von elektronenreichen Benzolen, neuen linearen Poly(phenylpyridyl)-Ketten durch Suzuki-Kupplung und Oligopyridyl-Falten als Nachahmer von a-helix twist.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Reaktionsmittel zur Herstellung phosphinfreier Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, regioselektiver Suzuki-Miyaura-Kupplung und Tandem-Palladium-katalysierter intermolekularer Aminocarbonylierung und -Annulation, N-Arylierung mit Kupferacetylacetonat-Katalysatoren, kupfervermittelter Cyanierung und regioselektiver Cyanierung von elektronenreichen Benzolen, neuen linearen Poly(phenylpyridyl)-Ketten durch Suzuki-Kupplung und Oligopyridyl-Falten als Nachahmer von a-helix twist.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-3-boronic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 471943 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in methanol. |
Formelmasse | 122.92 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'