missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinhydrobromid kann für Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden. Pyridinhydrobromid ist für die Bromierung von Ketonen im Mikro- oder Halbmikromaßstab sehr nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Pyridinhydrobromid kann für Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden. Pyridinhydrobromid ist für die Bromierung von Ketonen im Mikro- oder Halbmikromaßstab sehr nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine hydrobromide |
Schmelzpunkt | 216°C to 220°C |
Menge | 250 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 160.01 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'