missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrogallol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal-complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrogallol wird bei der Haarfärbung und bei der Färbung von Nahtmaterialien verwendet. Findet Anwendung als Entwicklungsmittel in Schwarz-Weiß-Entwicklern, als Metallkomplexierungsmittel und ist an der Sauerstoffabsorption in der Gasanalyse beteiligt. Weist antiseptische Eigenschaften auf. Seine alkalische Lösung wird verwendet, um Sauerstoff aus der Luft zu absorbieren, und spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Sauerstoffmenge in der Luft.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser und Äther. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Metalloxiden, Ammoniak, Jod, Kalkwasser, Kaliumpermanganat und starken Basen.
Pyrogallol wird bei der Haarfärbung und bei der Färbung von Nahtmaterialien verwendet. Findet Anwendung als Entwicklungsmittel in Schwarz-Weiß-Entwicklern, als Metallkomplexierungsmittel und ist an der Sauerstoffabsorption in der Gasanalyse beteiligt. Weist antiseptische Eigenschaften auf. Seine alkalische Lösung wird verwendet, um Sauerstoff aus der Luft zu absorbieren, und spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Sauerstoffmenge in der Luft.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser und Äther. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Metalloxiden, Ammoniak, Jod, Kalkwasser, Kaliumpermanganat und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrogallol |
Schmelzpunkt | 131°C to 135°C |
Dichte | 1.45 |
Siedepunkt | 309°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 907431 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,8000 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'