missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3004104130053
Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Q90.195.090 inkl. 4 Ausziehschubladen, Kunststoff-laminiertes Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1647 mm | |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
893 mm | |
429,50 kg | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
1953 mm | |
Q90.195.090 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Flügeltüren in Lichtgrau | |
Sicherheitsschrank | |
750 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
615 x 893 x 1953 mm | |
522 x 750 x 1647 mm | |
615 mm | |
Flügel | |
2 |