missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3007204030088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 281.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Q90.195.060 inkl. 4 Ausziehschubladen, Kunststoff-laminiertes Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1647 mm | |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
599 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
615 mm | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
1 |
Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.060 Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 4 x Auszugswanne, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet) | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
615 x 599 x 1953 mm | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
1953 mm | |
Q90.195.060 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |