Learn More
Fisherbrand™ Filterpapierkreise in qualitativem Gütegrad – P5-Gütegrad
Ideal zur Klärung und Entfernung von Partikeln von 1 μm und größer und in Anwendungen, die kein Papier mit geringem Ascheanteil (oder aschefreies Papier) erfordern
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Ideal zur Klärung und Entfernung von Partikeln von 1 μm und größer und in Anwendungen, die kein Papier mit geringem Ascheanteil (oder aschefreies Papier) erfordern
- Zellulosefaserpapier
- Gute Nassfestigkeit
- Geeignet für Schwerkraft-, Vakuumfiltrationssysteme und niedrige Saugfiltration
- Partikelretention: 5 bis 10 μm
- Mittlere Porosität
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 230 s
- Durchflussrate: Langsam – 60 ml/min
- Oberfläche: Glatt
Nicht für die Stickstoffanalyse geeignet.
Anwendungen:
Allgemeine Laboranwendungen: Klinische Tests und Stichproben, Klärung von Pharmazeutika.
Spezifikation
Scheibe | |
5 bis 10 μm | |
Langsam: 60 ml/min | |
P5 | |
100/Packung | |
5.9 in. |
Zellulose | |
230 s | |
Allgemeine Laboranwendungen: Klinische Tests und Stichproben, Klärung von Pharmazeutika | |
Mittel | |
Qualitative Filter Paper | |
15 cm |