Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophenyl)Ethylamin, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
(R)-(+)-1-(4-Fluorphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (1.5E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Schmelzpunkt | -30°C |
| Siedepunkt | 76°C (22 mmHg) |
| Flammpunkt | 68°C (154°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 98 % |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 8614058 |
| Optische Drehung | +33° (Neat) |
| Formelmasse | 139.17 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.