missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol wird als chirales Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Produkten und Agrochemikalien verwendet. Es dient als Zusatzstoff in Gesundheitsprodukten und Tierfutter.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol wird als chirales Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Produkten und Agrochemikalien verwendet. Es dient als Zusatzstoff in Gesundheitsprodukten und Tierfutter.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol |
Dichte | 0.965 |
Siedepunkt | 174°C to 176°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Brechungsindex | 1.4493 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1718866 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'