missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)Propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
(R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)Propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 426.46 |
| Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur