missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid is used as catalyst or pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure wird als Katalysator oder als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure wird als Katalysator oder als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 426.46 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'