missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(-)-N-Methyl-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamin, techn. 90 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-N-Methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine |
Dichte | 0.974 |
Brechungsindex | 1.5245 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 4842022 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Optische Drehung | −78° (Neat) |
Formelmasse | 204.32 |
Reinheit (%) | 90% |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'