missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Radio-controlled Thermometer

Artikelnummer. 10349367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-65 °C bis +40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10349367 -65 °C bis +40 °C 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10349367

Marke: Carl Roth™ LP27.1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) For hanging or upright use
Enthält 1 Receiver and 1 Transmitter
Produkttyp Radio-controlled Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 65 °C
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (metrisch) -65 °C bis +40 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.