Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes, Multipacks

Single-channel pipettes with easy volume selection, volume lock, and universal tip cones for precise and flexible pipetting tasks.
784.00 € - 1648.00 €
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificate of Quality |
|---|---|
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Universal Pipette Tip |
| Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
31759469
![]() |
Eppendorf™
3174000200 |
0.5 to 10 μL, 5 to 100 μL, 50 to 1000 μL |
784.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
31759467
![]() |
Eppendorf™
3174000201 |
1 to 20 μL, 10 to 200 μL, 50 to 1000 μL |
784.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
31759466
![]() |
Eppendorf™
3174000202 |
50 to 1000 μL, 0.25 to 5 mL, 0.5 to 10 mL |
784.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
31759468
![]() |
Eppendorf™
3174000203 |
0.1 to 2.5 μL, 0.5 to 10 μL, 1 to 20 μL, 5 to 100 μL, 10 to 200 μL, 50 to 1000 μL |
1648.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation (one for volume adjustment/pipetting, one for tip ejection) and customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting.
- Pipetting performance exceeds ISO 8655 requirements when used with original Eppendorf™ pipette tips.
- Ergonomic design follows the Eppendorf PhysioCare Concept™ - balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces.
- Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries.
- Temporary adjustment increases accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitudes without permanently altering factory calibration.
- Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings (sold separately).
- Full autoclavability, high UV and chemical resistance, and easy disassembly/reassembly enable versatile use and effortless decontamination and cleaning.
Spezifikation
| ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificate of Quality | |
| Autoclavable | |
| Universal Pipette Tip | |
| Non-sterile | |
| Pipetting of Aqueous Liquids (forward/reverse), Two Operating Elements |
| epT.I.P.S. | |
| Reusable | |
| 1 | |
| Ergonomic |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.