missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Capillary-Grade Hydrocarbon Traps
Beschreibung
- Packed with a baked coconut shell-based carbon that has an extremely high surface area
- Ready to use; prepurged with ultra-high–purity helium
- Choose from 1/8 or 1/4 in. fittings
Bestellinformation
Dimensions: 11L x 1 1/2 in. dia. (28 x 3.8cm).
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 0,12 Zoll Anschlussstück |
| Typ | Capillary Grade Hydrocarbon Trap |
| Material | Nickel-plated Brass |
| Druck | 250 psi |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 212 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 100°C |
| Länge (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Länge (metrisch) | 28 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.8 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?