missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ CIS4 and PTV Liners for Agilent: Baffled Glass Inlet Liner

Artikelnummer. 10423535
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Product Type:
Siltek versenkte Einlage
Artikelnummer. Product Type
10423535 Siltek versenkte Einlage
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10423535

Marke: Restek™ 21704214.10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For Agilent GCs equipped with CIS4/PTV inlets.

  • Active compounds, drugs, pesticides
  • Geometry: Baffled
  • Material: Borosilicate Glass
  • Liner ID: 1.5mm
  • OD: 3mm
  • Length: 71mm

Spezifikation

Menge 10/Pk.
Länge (metrisch) 7.1 cm
Product Type Siltek versenkte Einlage
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.3 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GCs Equipped with CIS4/PTV Inlets
Auskleidungsmaterial Borosilicate Glass
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.