missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ High-Capacity Oxygen and Moisture Traps

Artikelnummer. 13489938
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,56 oz. H2O
Kapazität (metrisch):
16 g H2O
Anschlusstyp:
0,12 Zoll Anschlussstück
Flussrate:
1,25 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Anschlusstyp Flussrate Packungsgröße
13489938 0,56 oz. H2O 16 g H2O 0,12 Zoll Anschlussstück 1,25 l/min -
10217464 0,56 oz. H2O 16 g H2O 0,12 Zoll Anschlussstück 1,25 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13489938 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 21997
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reduce oxygen or water to less than 15ppb

High-capacity Oxygen Traps
purify more than five 200 cu.ft. cylinders. Remove up to 2g of moisture and 600mg of oxygen.

High-capacity Moisture Traps
are purged with ultra-high–purity helium and shipped ready to use.

Bestellinformation

Dimensions for the oxygen and moisture traps: 11L x 1.5 in. dia. (28 x 3.8cm).

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 0,56 oz. H2O
Kapazität (metrisch) 16 g H2O
Anschlusstyp 0,12 Zoll Anschlussstück
Typ High Capacity Moisture Trap
Effizienz 15ppb
Flussrate 1,25 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Purged with ultra high purity Helium
Material Nickel-plated Brass
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 212 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 100°C
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.