missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Inlet Liner Seals for Varian 1177 Injectors
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Innendurchmesser (metrisch):
0,.635 cm
0,65 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- High thermal stability at injection port temperatures up to 450°C
- For split or splitless liners
Specifica
Specifica
| Menge | 50/Packung |
| Max. Temperatur (metrisch) | 450 °C |
| Product Type | O-ring |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,.635 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Split Liners, Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors |
| Auskleidungsmaterial | Graphite |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto