missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Double Gooseneck Splitless
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Beschreibung
- Geometry: Double Taper
- Material: Borosilicate Glass
- Deactivation: Intermediate Polarity (IP)
- Liner ID: 4.0mm
- OD: 6.5mm
- Length: 78.5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 7.85 cm |
| Product Type | IP Double Taper Gooseneck Splitless Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.65 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
| Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur