missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ MXT-Union Connector Kits For Fused Silica Columns

Artikelnummer. 10283902
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Innendurchmesser 0,25 mm Quarzglassäulen
Innendurchmesser 0,32 mm Quarzglassäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
10283902 Innendurchmesser 0,25 mm Quarzglassäulen -
10048734 Innendurchmesser 0,32 mm Quarzglassäulen 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10283902

Marke: Restek™ 21386

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For connecting metal and/or fused silica GC columns.

  • Low dead volume, leak-tight connection
  • Reusable
  • Siltek treatment ensures maximum inertness
  • Ideal for connecting a guard column or transfer line to an analytical column
  • Use to oven temperatures of 350°C
  • Can also be used for connecting fused silica to metal
  • Includes MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters

Spezifikation

Typ Steckverbinder
Enthält MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters
Zur Verwendung mit Innendurchmesser 0,25 mm Quarzglassäulen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.