missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Presents Hamilton Gas-Tight Syringes for Rheodyne and Valco Valves

Artikelnummer. 10734397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,006 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,028 in.
Modell:
1725
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Modell
10734397 22s G 0,006 in. 0,028 in. 1725
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10734397

Marke: Restek™ 21264

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For Rheodyne and Valco Valves.

  • PTFE-tipped plungers
  • Removable needles
  • Replaceable syringe barrels, plungers, and plunger tips
  • Needle Length: 51mm (2 in.)
  • Needle Point Style: 3

Spezifikation

Material PTFE (Tip)
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,006 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Hamilton Gas-Tight Syringe
Modell 1725
Nummer der Kanülenspitze 3
Menge Je
Volumen (metrisch) 250 μl
Art der Kanülenspitze 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne und Valco Ventile
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.