missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton PTFE Fluorocarbon Resin-Tip, Gas-Tight Syringes: Needle: LTN
Beschreibung
- High accuracy of dispensed volumes
- Interchangeable barrels, plungers, and tips extend performance and increase cost-effectiveness
- Needle Gauge: 22
- Needle Length: 51mm (2 in.)
- Needle Point Style: 2
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE (Spitze) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0162 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.41 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.72 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes |
| Modell | 1001 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?