missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Presents Hamilton PTFE Fluorocarbon Resin-Tip, Gas-Tight Syringes: Needle: LTN

Artikelnummer. p-3186586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
1 ml
Modell:
1001
1750
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell Anschlusstyp unitSize
10383425 1 ml 1001 Abnehmbar -
10084543 500 μl 1750 Zementierter Luer-Konus 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Product Code. 10383425

Brand: Restek™ 24576

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Suitable for gases or liquids.

  • High accuracy of dispensed volumes
  • Interchangeable barrels, plungers, and tips extend performance and increase cost-effectiveness
  • Needle Gauge: 22
  • Needle Length: 51mm (2 in.)
  • Needle Point Style: 2

Specifications

Material PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0162 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Hamilton PTFE Tip, Gas-Tight Syringes
Modell 1001
Nummer der Kanülenspitze 2
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Art der Kanülenspitze 2
Anschlusstyp Abnehmbar
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.