missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent 7673/7683/6850 GCs, 5 μl
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
Anschlusstyp:
Probennehmer z. B. z. B.
Menge:
6/Packung
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Meets critical autosampler performance needs
- Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum
- Needle Length: 1.71 in.
- Needle Point Style: Agilent
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.13 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.019 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.48 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.71 in. |
| Produkttyp | Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent Autosamplers |
| Modell | 75 |
| Menge | 6/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur