missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Presents Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent 7673/7683/6850 GCs, 5 μl

Artikelnummer. 10574693
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
Anschlusstyp:
Probennehmer z. B. z. B.
Menge:
6/Packung
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10574693

Marke: Restek™ 20170

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For Agilent 7673, 7683, 7693A, and 6850 Autosamplers.

  • Meets critical autosampler performance needs
  • Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum
  • Needle Length: 1.71 in.
  • Needle Point Style: Agilent

Spezifikation

Kanülen-Gauge 23s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,006 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.025 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.64 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 in.
Produkttyp Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent Autosamplers
Modell 75
Menge 6/Packung
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 43.4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7673, 7683, 7693A and 6850 Autosamplers
Anschlusstyp Probennehmer z. B. z. B.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt