missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Presents Hamilton Standard Microliter Volume Syringes, Needle: N

Artikelnummer. 10546025
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
Modell:
705N,
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell
10546025 50 μl 22s G 705N,
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10546025

Marke: Restek™ 24533

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manual microliter syringes with cemented needles.

  • Economical
  • Needle Point Style: 2
  • Needle Length: 51mm

Spezifikation

Material PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,006 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Hamilton Manual Microliter Syringes
Modell 705N,
Nummer der Kanülenspitze 2
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze 2
Anschlusstyp Zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.