missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ RTX™-2330 Capillary Columns: Standard

Artikelnummer. 10237284
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
Partikelgröße:
0,2 μm
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Partikelgröße
10237284 30 m 0,53 mm 0,2 μm 0,2 μm
10787215 30 m 0,53 mm 0,2 μm 0,2 μm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10237284

Marke: Restek™ 10725

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

General-purpose columns for cis/trans FAMEs, dioxin isomers

Columns only.

  • Highly polar phase; biscyanopropyl cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Temperature range: 0° to 275°C (32° to 527°F)
  • Equivalent to USP G8 and G48 phase

Spezifikation

Max. Temperatur 350 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Rtx™-2330
USP-Typ G48
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas Chromatography (GC), cis/trans, Dioxin Isomers Analysis
Partikelgröße 0,2 μm
Temperaturbereich 0°C to 260/275°C
Filmdicke 0,2 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Hochpolar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.