missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Beschreibung
- Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxane
- Column priming not required
- No derivatization needed
- Deactivation technology enables analysis of neutral compounds, adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding, and even mildly acidic compounds such as phenols
- Compatible with samples having a water matrix
- Individual test chromatograms, supplied with each column, show ultra-low bleed levels at temperatures up to 315°C/599°F
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-5 Amine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Diamines Analysis, Alkylamines, Diamines, Triamines, Ethanolamines, Nitrogen Containing Heterocyclics Analysis |
| Partikelgröße | 0,5 μm |
| Temperaturbereich | -60°C to +300/315°C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Material | Edelstahl |
| Polarität | Low polar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur