missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ RTX™-Volatiles Capillary Columns: I.D. 0.53mm
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 m
Enthält:
Nicht zutreffend
Beschreibung
- RTX-Volatile columns were the first columns designed specifically for analyses of the 34 volatile organic pollutants listed in U.S. EPA methods 601, 602, and 624
- Quantify all compounds listed in the accompanying methods using a mass spectrometer or a PID in tandem with an ELCD
- Stationary phase: Diphenyl/dimethyl polysiloxane
- Thermal stability up to 280°C
- Coating: Fused silica
- Low bleed
Applications:
Use with volatile pollutants
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-Volatiles |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volatile Organic Pollutants Analysis |
| Partikelgröße | 2 μm |
| Temperaturbereich | -20°C to +270/280°C |
| Filmdicke | 2 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Material | Edelstahl |
| Beschichtung | Quarzglas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur