missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
- High inertness for low level basic and acidic compounds
- Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Long lifetime
- Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Rxi™-5 MS |
| USP-Typ | G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amines Analysis, Phenols, Amines, Residual Solvents Analysis, Drugs of Abuse, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Solvent Impurities Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | -60 bis +330/350 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Quarzglas |
| Polarität | Low polar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur