missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns, I.D. 0.25 mm
Beschreibung
- Low bleed at high temperatures for high sensitivity and low detection levels
- Excellent inertness for acidic and basic compounds
- Engineered for column-to-column reproducibility
- Crossbound selectivity close to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Integra-Guard™ integrates guard column functionality into contiguous tubing with GC column
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organochlorine Pesticides Analysis, Polycyclic Aromatic Compounds, Chlorinated Hydrocarbons, Phthalates, Phenols, Amines, Organochlorine Pesticides, Organophosphorous Pesticides, Drugs, Solvent Impurities Analysis, Hydrocarbon Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Quarzglas |
| Polarität | Low polar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| Stationäre Phase | Rxi™-5Sil MS |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60 bis +330/350 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?