missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Split Liners for Agilent/Finnigan GCs
For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets
N.V.
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7.85 cm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Product Type Specs | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Product Type Specs | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10455426
|
Restek™
20973-214.5 |
0.1 cm | Siltek Straight Inlet Liner | 5/Pk. |
N.V.
5 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10310294
|
Restek™
209732105 |
0.1 cm | Straight Inlet Liner | 5/Pk. |
N.V.
5 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Geometry: Straight
- Material: Borosilicate Glass
- OD: 6.3mm
- Length: 78.5mm
Spezifikation
7.85 cm | |
0.63 cm | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets | |
Borosilicate Glass |