missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Stabilwax™-DB Capillary Columns
Beschreibung
- Designed specifically to reduce adsorption and improve response of basic compounds such as alkylamines, diamines, triamines, and nitro-containing heterocycles
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Eliminate need for derivatization
- No column priming required
- Tested with a modified Grob test mixture that includes amine compounds
- Include individual test chromatograph
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Triamines Analysis, Alkylamines, Diamines, Triamines, Nitrogen Containing Heterocyclics Analysis |
| Partikelgröße | 1 μm |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Edelstahl |
| Polarität | Polar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| Stationäre Phase | Stabilwax™-DB |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Amines and other basic compound |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?