missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Tube and Pipe Fittings for GC Equipment
Click to view available options
Typ:
Mutter- und Zwingen-Set
Reduzierende Gelenkdurchführung
Verbinderarmatur, Buchse
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,125 bis 0,0625 in.
0,125 in.
0,25 in
0,25 bis 0,125 in.
Material:
Messing
Menge:
20/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Available in brass and stainless steel
- Siltek/Sulfinert treated or Silcosteel-CR treated fittings
Note:
Nuts and ferrules are not treated unless requested. Nuts and ferrules normally are not in contact with sample pathway, and thus do not require coating.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mutter- und Zwingen-Set |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC Equipment |
| Material | Messing |
| Menge | 20/Packung |
| Enthält | Nuts, Back Ferrules, and Front Ferrules |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur