missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rifabutin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
Rifabutin ist eine Verbindung mit antibakterieller Aktivität, die am häufigsten gegen Mycobacterium tuberculosis eingesetzt wird
Rifabutin ist ein Derivat von Rifamycin S, dessen Wirkung auf dem Blockieren der RNA-Polymerase-Untereinheit beta (RpoB) beruht
Rifabutin ist ein Induktor sowie ein Substrat von CYP3A, einem Cytochrom-P450-Enzym
Anwendungen
Rifabutin kann in pharmakokinetischen Laborstudien und in Medikamenten-Hochdurchsatz-Screenings verwendet werden
Kann in Laborstudien zur Bestimmung von Arzneimittelresistenzmutationen verwendet werden, die in Stämmen von Mycobacterium tuberculosis vorhanden sind
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rifabutin |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 847 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'