missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Rotilabo™ FEP Tubing

Artikelnummer. 10076751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,58 mm
4 mm
Packungsgröße:
10 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10076751 0,8 mm 10 Meter
10200433 1,58 mm 5 Meter
10332012 4 mm 10 Meter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10076751

Marke: Carl Roth™ C022.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material FEP
Außendurchmesser (metrisch) 1.58 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Verpackungsmenge 1 Pack
Farbe Durchsichtig
Härte 55 to 60 (Shore D)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.