missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Rotilabo™ HDPE Deep Freeze Box

Artikelnummer. 10277752
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10277752

Marke: Carl Roth™ A272.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1500 mL
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Slip Lid
Farbe Natural
Material HDPE
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Foodstuff
Enthält LDPE Notched Lid
Produkttyp Gefrierbox
Menge 5/Pk.
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +95°C
Länge (metrisch) 208 mm
Breite (metrisch) 103 mm
Höhe (metrisch) 94 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt